※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバラポンプ(荏原製作所)
EZ型一般工事排水用水中ポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
周波数(Hz)
60
50
60
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39188994
品番
50EZA6.45S
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
口径(mm)
50
出力(kW)
0.45
電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
8.1
吐出量(L/min)
120
仕様
自動形
タイプ
自動形
取扱液
雨水・湧水・土砂水(液温:0~40度)
異物通過径(Φmm)
6
残水位(mm)
70
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません