※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する出力(kW)2.2
口径(mm)65×50
内容量1台注文コード39190787品番65X50FS2F52.2E
参考基準価格(税別)¥444,000販売価格(税込)¥296,780販売価格(税別)
小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。
独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。
従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。
吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。