曜日別特売
ATL2-08S エアチューブブラケット Lタイプ2 岩田製作所 39193165

※代表画像

ATL2-08S エアチューブブラケット Lタイプ2 岩田製作所 39193165
ATL2-08S エアチューブブラケット Lタイプ2 岩田製作所 39193165

エアチューブブラケット Lタイプ2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード39193165品番ATL2-08S
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。
乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。
サドルとL型の取付金具がセットになっています。

寸法A(mm)25寸法H(mm)11寸法P1(mm)41寸法W(mm)55適合チューブ(ΦD×本数N)Φ4:Φ4×6(2段)、Φ6:-、Φ8:Φ8×3、Φ10:-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする