エバラポンプ(荏原製作所)
RQD型自吸式渦流ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
出力(kW)
0.4
2.2
1.5
全27種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39193413
品番
25RQFD6.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥98,100
吐出口径(Φmm)
25
吸込口径(Φmm)
25
出力(kW)
0.4
電圧(V)
三相200/220
周波数(Hz)
60
吐出量(L/min)/全揚程(m)(60Hz)
5/45.0 31/6.0
吸込全揚程(m)
-8(20℃)
設置場所
屋内
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません