100SQG611B SQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 39194077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ型自吸ポンプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
周波数(Hz)60
出力(kW)11
電圧(V)三相200/220
口径(mm)100
内容量1台注文コード39194077品番100SQG611B
参考基準価格(税別)¥1,012,000販売価格(税込)¥692,780
販売価格(税別)
629,800

吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
ケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。

口径(mm)100出力(kW)11電圧(V)三相200/220周波数(Hz)60吸込全揚程(m)-5(20℃)吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.600/35.6、1.400/27.5設置場所屋内極数4極形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ:SQ型セミオープン羽根、JIS10K形(薄):上記以外の機種運転方式SQ取扱液清水・上澄水 0~40℃構造(軸封)メカニカルシールケーシングFC200保護方式IP44(屋内)効率標準効率:0.2kW、IE3(プレミアム効率)※1※2 :0.4kW以上三相
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする