※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバラポンプ(荏原製作所)
水道加圧装置HPT+HPE250W型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
タイプ
受水槽100L 高密度ポリエチレン
受水槽50L 高密度ポリエチレン
受水槽1000L FRP(平架台付き)
受水槽100L 高密度ポリエチレン
受水槽300L 高密度ポリエチレン
受水槽300L FRP
受水槽500L FRP
受水槽500L FRP(平架台付き)
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39194734
品番
HPT-10A 25HPE0.25S
参考基準価格(税別)
¥242,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
口径(mm)
25
出力(kW)
0.25
電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
50/60
吐出量(L/min)/全揚程(m)
25.5/26
タイプ
受水槽100L 高密度ポリエチレン
設置場所
屋内・屋外
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません