曜日別特売
CDM2D40-75SZ1-W-A93 エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2D40~) SMC 39200388

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2D40~)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75作動方式単動押込みポートねじの種類Rc注文コード39200388品番CDM2D40-75SZ1-W-A93
参考基準価格(税別)¥17,350販売価格(税込)¥17,177
販売価格(税別)
15,615

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

ストローク(mm)75取付支持形式2山クレビス形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1作動方式単動押込み使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.18RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2オートスイッチ品番D-A93ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具2山ナックルジョイント(1個付)揺動受け金具なしリード線長さ(m)オートスイッチ:0.5
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする