テンパール工業
配線用遮断器・漏電遮断器用表面形端子カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
注文コード
39201382
品番
TMC-4E 3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
B-223GHA
寸法A(mm)
105
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
122
寸法C(mm)
56
注意
※機械的インターロック付の場合は取付けできません。