スマイル[家具]
アクリル マグネットカードフレーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(40個)
1ケース(20個)
1ケース(40個)
1ケース(60個)
1ケース(80個)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
117×174×10
160×236×10
117×174×10
86×131×10
100×100×10
159×209×10
119×159×10
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(40個)
注文コード
39201567
品番
743760
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
透明度が高く、肉厚なアクリルを使用した高級感のあるサインホルダー。中身の交換が簡単なマグネット着脱しようです。シンプルなデザインなので、レジやお客様のテーブル周りまで幅広いシーンでお使いいただけます。
材質
アクリル、磁石
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
117×174×10
厚さ(mm)
アクリル:前面:5、背面:5、用紙最大:0.2
色
透明
用紙寸法(mm)
105×148mm
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※配送条件が合わずお届けできなかった場合や再配達が必要な場合には、別途配送料を追加でいただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません