※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
5
極数
2P
定格使用電圧
AC100・100/200・200V
注文コード
39202222
品番
B-32EC 5A AL
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・定格使用電圧
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2P
定格使用電圧
AC100・100/200・200V
フレーム
30AF
定格電流(A)
5
仕様
表面形端子/線押え方式(圧着端子使用可能)
種別
警報スイッチ付
質量(kg)
0.25
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
寸法A(mm)
105(115)
寸法D(mm)
67.9
寸法B(mm)
47
寸法C(mm)
49
JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
接続可能電線(mm
2
)
(最大)22
定格インパルス耐電圧(kV)
6
過電流引きはずし方式
完全電磁
逆接続
可能
素子数
2E
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)
(AC100・100/200・200V)5/2