曜日別特売
M-53KC 7.4A AL 配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチ テンパール工業 39204024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-53KC 7.4A AL 配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチ テンパール工業 39204024
M-53KC 7.4A AL 配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチ テンパール工業 39204024

配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
定格電流(A)7.4
極数3P
フレーム50AF
定格使用電圧AC200V
AC200V
AV100・100/200・200V
AV100・100/200・200V、DC125V
AC100・200V
AC100・100/200・200V
AC100・100/200・200V、DC125V
内容量1個注文コード39204024品番M-53KC 7.4A AL
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
極数3P定格使用電圧AC200Vフレーム50AF定格電流(A)7.4仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)種別警報スイッチ付質量(kg)0.44タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法A(mm)98(112)寸法D(mm)79寸法B(mm)75寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可能素子数3E定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC200V)5/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする