※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
定格電流(A)
15
15
20
30
定格使用電圧
AC100V
AC100V
AC100・100/200・240V
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39205126
品番
BN-51 15A
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
極数
2P
定格使用電圧
AC100V
フレーム
50AF
定格電流(A)
15
素子数
1E
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)
(AC100V)5/2
仕様
表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)
質量(kg)
0.15
寸法A(mm)
95
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
60
JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
接続可能電線(mm
2
)
(最大)8
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
可能