BN-51 20A 配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ) テンパール工業 39205135

BN-51 20A 配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ) テンパール工業 39205135
BN-51 20A 配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ) テンパール工業 39205135

配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)20
定格使用電圧AC100V
内容量1個注文コード39205135品番BN-51 20A
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
極数2P定格使用電圧AC100Vフレーム50AF定格電流(A)20素子数1E定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100V)5/2仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)質量(kg)0.15寸法A(mm)95寸法D(mm)78寸法B(mm)25寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39205135
2016-04-25
用途: 工場配電盤

問題無く使用できました
良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする