※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
定格電流(A)
20
15
20
30
定格使用電圧
AC100V
AC100V
AC100・100/200・240V
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39205187
品番
BNC-51 20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,220
極数
2P
定格使用電圧
AC100V
フレーム
50AF
定格電流(A)
20
素子数
1E
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)
(AC100V)5/2
仕様
表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)
質量(kg)
0.15
寸法A(mm)
95
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
60
機能
コード短絡保護用瞬時遮断機能付
JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
接続可能電線(mm
2
)
(最大)8
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
可能