曜日別特売
B-2HA 50A 配線用遮断器(安全ブレーカ) テンパール工業 39205275

B-2HA 50A 配線用遮断器(安全ブレーカ) テンパール工業 39205275
B-2HA 50A 配線用遮断器(安全ブレーカ) テンパール工業 39205275

配線用遮断器(安全ブレーカ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)50
内容量1個注文コード39205275品番B-2HA 50A
参考基準価格(税別)¥7,690販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
極数2P定格使用電圧AC100・100/200・200Vフレーム50AF定格電流(A)50質量(kg)0.09タイプ-寸法A(mm)70寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)38JIS規格JIS C 8211 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)14定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動逆接続可能端子圧着端子方式(棒形)素子数2E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39205275
2022-01-31
用途: 船舶用の充電器のメインスイッチとして使用します。
農・林・水産業

以前購入して使用しています。サイズが大きいサイズと小さいサイズがありますが、
どちらとも大変いい商品と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39205275
2018-09-02
用途: Aを上げるのに使いました。
愛和歯研サービス業

問題無く使っています。
迅速な対応ありがとうございました。
また何かありましたら宜しくお願い致します。

対象商品 : 39205266
2017-03-01
用途: 船舶モータの電気配線
堀江マリンサービス

今まで30Aを使用してたのですが、40Aにしてからブレーカのスィッチが落ちなくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 39205266
2015-06-23
用途: ウインチのブレーカーとして

期待に添った商品でした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする