※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
配線用遮断器(欠相保護付) リード線付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
30
フレーム
50AF
注文コード
39205354
品番
BU-53.1KC 30A
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・フレーム
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
極数
3P
定格使用電圧
AC100/200V
フレーム
50AF
定格電流(A)
30
質量(kg)
0.42
寸法A(mm)
98(112)
仕様
表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)
寸法D(mm)
79
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
60
JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2
接続可能電線(mm
2
)
(最大)22
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格遮断容量(kA)
(JIS C 8201-2-1 Ann2)5/2、(JIS C 8211 Ann2)5
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
不可
素子数
2E