テンパール工業
配線用遮断器(欠相保護付) リード線付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
300
フレーム
400AF
注文コード
39205521
品番
BU-403 1EA 300A
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・フレーム
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
極数
3P
定格使用電圧
AC100/200V
フレーム
400AF
定格電流(A)
300
質量(kg)
4.9
寸法A(mm)
257
仕様
表面形/バー端子方式
寸法D(mm)
132
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
103
JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
接続可能電線(mm
2
)
-
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格遮断容量(kA)
50/-
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
不可
素子数
2E