曜日別特売
BU-53.1ECS 20A 配線用遮断器(太陽光発電システム用) テンパール工業 39205625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BU-53.1ECS 20A 配線用遮断器(太陽光発電システム用) テンパール工業 39205625
BU-53.1ECS 20A 配線用遮断器(太陽光発電システム用) テンパール工業 39205625

配線用遮断器(太陽光発電システム用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
定格電流(A)20
フレーム50AF
寸法A(mm)105(115)
内容量1個注文コード39205625品番BU-53.1ECS 20A
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
極数3P定格使用電圧AC100/200Vフレーム50AF定格電流(A)20質量(kg)0.35寸法A(mm)105(115)寸法D(mm)67.5仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)寸法B(mm)70寸法C(mm)49JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)5/2過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能アズワン品番65-0285-93素子数2E
注意
※「逆接続対応型」について:太陽光システムにより遮断器の負荷側から電圧が継続して加わらないように、遮断器のトップコイルおよび電子回路を保護しています。これらの発電システム用途以外の電路では、電源側、負荷側を「逆接続」して使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする