テンパール工業
配線用遮断器(太陽光発電システム用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
定格電流(A)
50
20
30
40
50
60
フレーム
50AF
50AF
60AF
寸法A(mm)
105(115)
105(115)
98(112)
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39205652
品番
BU-53.1ECS 50A
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
極数
3P
定格使用電圧
AC100/200V
フレーム
50AF
定格電流(A)
50
質量(kg)
0.35
寸法A(mm)
105(115)
寸法D(mm)
67.5
仕様
表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
49
JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
接続可能電線(mm
2
)
(最大)22
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格遮断容量(kA)
5/2
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
可能
アズワン品番
65-0285-90
素子数
2E
注意
※「逆接続対応型」について:太陽光システムにより遮断器の負荷側から電圧が継続して加わらないように、遮断器のトップコイルおよび電子回路を保護しています。これらの発電システム用途以外の電路では、電源側、負荷側を「逆接続」して使用しないで下さい。