リンクサス(Linxas)
長袖ワークブルゾン(綿100%) (服のみ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
M
3L
4L
5L
M
L
LL
色
ブルー
シルバーグレー
ブルー
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39206013
品番
LX-6700WFHB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
クーリングブラスト用のハーネス対応ワークブルゾンです。
用途
長袖が必要でまたハーネス(墜落製紙用器具)が必要な作業現場に。
セット内容
服のみ
サイズ
M
色
ブルー
材質
綿100%(高密度綿使用)
胸囲(cm)
118
混率(%)
綿100(高密度綿使用)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
63
裾幅(cm)
74
袖口囲(cm)
27
アズワン品番
64-9369-06