曜日別特売
miniSOS131 避難はしご miniSOS 自在フック ORIRO 39206379

 

miniSOS131 避難はしご miniSOS 自在フック ORIRO 39206379
miniSOS131 避難はしご miniSOS 自在フック ORIRO 39206379

避難はしご miniSOS 自在フック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
有効長(mm)4080
内容量1台注文コード39206379品番miniSOS131
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

miniSOSは軽量で強度、機能的にも安定した避難はしご。L字型の縦棒で構成、揺れが少なく、壁面のない部分ははしごの反りも少なく安定した足元で避難出来ます。

用途国家検定品避難器具有効長(mm)4080型式承認番号第28~9号自重(kg)11.7取付可能高さ(mm)4995
注意
※保管場所 設置する場所の近くで、よく見える所に常設してください。
※「避難はしご」表示板は、避難はしごの近くで、よく目立つ場所に貼ってください。
※また雨水等のかからない湿気の少ない場所をお選びください。
※収納BOXは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする