曜日別特売
25-201-8 ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入) アンセル 39208217

 

25-201-8 ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入) アンセル 39208217
25-201-8 ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入) アンセル 39208217
25-201-8 ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入) アンセル 39208217

ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
中指長(cm)8.3
手のひらまわり(cm)19
内容量1セット(100枚)注文コード39208217品番25-201-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

JIS T 8116適合品です。

トラスコ品番114-6461材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.13グリーンサイズM入数(枚)100全長(cm)28.5中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)19粉有無粉なし
関連資料:(1.08MB) (0.12MB) (0.69MB)
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする