GB-103EC 60A 30MA AL 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業 39208233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GB-103EC 60A 30MA AL 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業 39208233
GB-103EC 60A 30MA AL 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業 39208233

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属

商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電流(A)60
定格感度電流(mA)30
フレーム(AF)100
定格電圧(V)AC100-AC200
内容量1個注文コード39208233品番GB-103EC 60A 30MA AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,700
種別警報スイッチ付質量(kg)0.75タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80定格電流(A)60寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)10/3、(AC200V)10/3定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能極数・素子数3P3Eフレーム(AF)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする