※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
定格電流(A)
75
100
50
60
75
150
定格感度電流(mA)
100/200/500
30
100/200/500
フレーム(AF)
100
100
150
定格電圧(V)
AC100-AC200
AC100-AC200
AC200-AC415
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39208267
品番
GB-103EC 75A W2 AL
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
種別
警報スイッチ付
寸法(mm)
H130×W75×D80(ハンドル含む)
質量(kg)
0.75
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
定格電圧(V)
AC100-AC200
寸法A(mm)
130(160)
端子種別
圧着端子方式(圧着端子付属)
寸法D(mm)
80
定格電流(A)
75
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
60
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm
2
)
(最大)60
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格遮断容量(kA)
(AC100V)10/3、(AC200V)10/3
定格感度電流(mA)
100/200/500
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
可能
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
100