曜日別特売
25-101-7 ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入) アンセル 39208269

 

25-101-7 ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入) アンセル 39208269
25-101-7 ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入) アンセル 39208269
25-101-7 ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入) アンセル 39208269
25-101-7 ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入) アンセル 39208269
25-101-7 ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入) アンセル 39208269

ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
中指長(cm)7.9
手のひらまわり(cm)17
内容量1セット(100枚)注文コード39208269品番25-101-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

JIS T 8116適合品です。

トラスコ品番114-6455材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.13グリーンサイズS入数(枚)100全長(cm)24中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)17粉有無粉なし
関連資料:(1.08MB) (0.12MB) (0.62MB)
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3920826925-101-73339527725-101-725-101-7 ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 アンセル 33395277ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101アンセル1箱(100枚)
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする