SUREFIRE
LEDライト EDCL
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
電源
リチウム電池CR123A(1個)付属
リチウム電池CR123A(1個)付属
リチウム電池CR123A(2個)付属
明るさ(Lm)
500(強)、5(弱)
1200(強)、5(弱)
500(強)、5(弱)
全長(mm)
114
114
148
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39208409
品番
EDCL1-T
参考基準価格(税別)
¥63,180
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
全長(mm)
114
電源
リチウム電池CR123A(1個)付属
明るさ(Lm)
500(強)、5(弱)
照射距離(m)
175
最大点灯時間
1時間(強)、45時間(弱)
トラスコ品番
115-8005
材質
6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
色
黒
質量(g)
95
外径(mm)
29