曜日別特売
J2068C ロングノーズペンチ KLEIN TOOLS 39208594

J2068C ロングノーズペンチ KLEIN TOOLS 39208594
J2068C ロングノーズペンチ KLEIN TOOLS 39208594
J2068C ロングノーズペンチ KLEIN TOOLS 39208594

ロングノーズペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番114-2914
内容量1個注文コード39208594品番J2068C
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

のの字曲げなどにご使用いただけます。
6/32及び8/32のねじを切断可能です。
硬質ワイヤ用の高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
鍛鋼のため、高い耐久性が得られます。
特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルにより、グリップ力が増しています。

用途
線材の被覆剥きに
線材の切断に
非絶縁端子・圧着スリーブの圧着に
全長(mm)219.1トラスコ品番114-2914材質特殊鋼、グリップ:コンフォート質量(g)272先端形状フラットノーズバネあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする