曜日別特売
D2036 サイドカットロングノーズペンチ KLEIN TOOLS 39208883

サイドカットロングノーズペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)168.3
内容量1個注文コード39208883品番D2036
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。
ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。

用途盤内・狭い箇所での線材の切断に全長(mm)168.3トラスコ品番114-2919材質特殊鋼、グリップ:プラスチック質量(g)122先端形状フラットノーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする