6037 ドライバー KLEIN TOOLS 39209233

6037 ドライバー KLEIN TOOLS 39209233
6037 ドライバー KLEIN TOOLS 39209233

ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個先端形状プラス先端サイズNo.2注文コード39209233品番6037
参考基準価格(税別)¥3,890販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

先端が細く、狭い空間でも作業が可能です。
クッショングリップハンドルにより快適な使い心地です。
先端は精密機械で加工されており、正確です。
グリップエンドに表記があるため 、工具差し等に収納した状態でもチップ形状を判別可能です。

用途
盤内の狭い箇所のネジ締めに
先端形状プラス先端サイズNo.2軸長(mm)177.8材質(グリップ)ゴムトラスコ品番114-1096全長(mm)287.3質量(g)140材質(軸)商品構成単品刃先マグネットなし色(グリップ)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする