曜日別特売
567S0023BL ノンスリップマット スーパーフローXTニトリルゴム NOTRAX 39209775

 

567S0023BL ノンスリップマット スーパーフローXTニトリルゴム NOTRAX 39209775
567S0023BL ノンスリップマット スーパーフローXTニトリルゴム NOTRAX 39209775
567S0023BL ノンスリップマット スーパーフローXTニトリルゴム NOTRAX 39209775

ノンスリップマット スーパーフローXTニトリルゴム

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード39209775品番567S0023BL
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
幅(mm)600長さ(mm)900ブラックトラスコ品番103-0065材質ニトリルゴム厚さ(mm)8.5質量(kg)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする