インガソール・ランド
充電ラチェットレンチ(20V)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39209845
品番
R3150-K22-JP
参考基準価格(税別)
¥158,100
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
0~225
付属品
電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケース
トラスコ品番
821-7922
質量(kg)
2.27
電圧(V)
20
バッテリー電圧(V)
20
差込角(sq.)
12.7