03-3450-80-S 防水手袋 ウインター プラス YOUNGSTOWN 39209933

防水手袋 ウインター プラス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズS
全長(cm)24
内容量1個注文コード39209933品番03-3450-80-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

100%防水、防風手袋です。

サイズS全長(cm)24トラスコ品番114-6924材質合皮質量(g)158.8規格EN511:121 取得中指長(cm)8手のひらまわり(cm)21.0耐摩耗性3耐切創性3耐突刺し性2耐引裂き性3袖口仕様マジック式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする