12-3265-60-S 革手袋 グラウンドグローブ YOUNGSTOWN 39210177

革手袋 グラウンドグローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズS
全長(cm)24.5
内容量1個注文コード39210177品番12-3265-60-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

耐久性・快適性に優れた重作業用手袋です。

サイズS全長(cm)24.5材質ヤギ革トラスコ品番114-6952質量(g)90.7規格ANSI/ISEA 4 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)中指長(cm)7手のひらまわり(cm)23.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする