YOUNGSTOWN
革手袋 ナックルバスター アンチバイブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
M
M
L
全長(cm)
25
25
25.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39210283
品番
11-3210-10-M
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
耐久性・快適性に優れた重作業用手袋です。
色
黄
サイズ
M
全長(cm)
25
材質
ヤギ革
トラスコ品番
114-6935
質量(g)
104.32
規格
ANSI/ISEA 4 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
22.0