曜日別特売
11-3210-10-L 革手袋 ナックルバスター アンチバイブ YOUNGSTOWN 39210299

革手袋 ナックルバスター アンチバイブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズL
全長(cm)25.5
内容量1個注文コード39210299品番11-3210-10-L
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

耐久性・快適性に優れた重作業用手袋です。

サイズL全長(cm)25.5材質ヤギ革トラスコ品番114-6934質量(g)108.86規格ANSI/ISEA 4 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)23.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする