LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
コンベアベルト補修剤専用洗浄剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39212103
品番
SB450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
123-3309
適合機種
96675、7350-400
材質
アルコール溶液
質量(kg)
1
色
透明
容量(mL)
1000
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
1L
危険物の性状
水溶性