GEDORE
ラチェットハンドル 1993U-10T
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39212487
品番
6142620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
凸12.7
全長(mm)
270
トラスコ品番
114-5552
材質
クロムバナジウム鋼、グリップ:複合ゴム
歯数
48
質量(g)
598