GEDORE
エクステンションバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
55
55
97
148
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39212523
品番
6170320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
差込角(mm)
凹凸6.35
全長(mm)
55
トラスコ品番
114-5548
材質
クロムバナジウム鋼、クロム仕上げ
質量(g)
25
モデル
2090-2