GEDORE
エクステンションバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
97
55
97
148
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39212539
品番
6170400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
差込角(mm)
凹凸6.35
全長(mm)
97
トラスコ品番
114-5549
材質
クロムバナジウム鋼、クロム仕上げ
質量(g)
41
モデル
2090-4