GEDORE
ラチェットハンドル 2093U-10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39212566
品番
6180470
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
差込角(mm)
凸6.35
全長(mm)
129
トラスコ品番
114-5551
材質
クロムバナジウム鋼、グリップ:複合ゴム
歯数
24
質量(g)
109