GEDORE
マイナスドライバー 2150
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
5.5mm
4.0mm
5.5mm
6.5mm
8.0mm
先端刃幅(mm)
5.5
4.0
5.5
6.5
8.0
全長(mm)
200
185
200
260
270
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39212794
品番
6679430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
5.5mm
先端刃幅(mm)
5.5
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
複合材
トラスコ品番
116-4679
全長(mm)
200
質量(g)
93
材質(軸)
モリブデンバナジウム鋼
商品構成
単品
色(グリップ)
ブルー