GEDORE
マイナスドライバー 2150
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
6.5mm
4.0mm
5.5mm
6.5mm
8.0mm
先端刃幅(mm)
6.5
4.0
5.5
6.5
8.0
全長(mm)
260
185
200
260
270
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39212803
品番
6679510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
6.5mm
先端刃幅(mm)
6.5
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
複合材
トラスコ品番
116-4680
全長(mm)
260
質量(g)
128
材質(軸)
モリブデンバナジウム鋼
商品構成
単品
色(グリップ)
ブルー