曜日別特売
6679780 マイナスドライバー 2150 GEDORE 39212819

マイナスドライバー 2150

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ8.0mm
先端刃幅(mm)8.0
全長(mm)270
内容量1個注文コード39212819品番6679780
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
先端形状マイナス先端サイズ8.0mm先端刃幅(mm)8.0軸長(mm)150材質(グリップ)複合材トラスコ品番116-4681全長(mm)270質量(g)170材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品色(グリップ)ブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする