曜日別特売
6187640 E型ソケット TX20差込角6.35mm GEDORE 39212925

E型ソケット TX20差込角6.35mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)4.73
内容量1個注文コード39212925品番6187640
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
対辺寸法(mm)4.73差込角(mm)6.35トラスコ品番114-5574材質クロムバナジウム鋼全長(mm)25質量(g)9呼び番号E5モデルTX20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする