GEDORE
E型ソケット TX20差込角6.35mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
7.52
3.86
4.73
5.74
6.16
7.52
9.42
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39212959
品番
6187990
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
7.52
差込角(mm)
6.35
トラスコ品番
114-5577
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
25
質量(g)
14
呼び番号
E8
モデル
TX20