曜日別特売
6193960 E型ソケット TX20差込角6.35mm GEDORE 39212968

E型ソケット TX20差込角6.35mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)9.42
内容量1個注文コード39212968品番6193960
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
対辺寸法(mm)9.42差込角(mm)6.35トラスコ品番114-5578材質クロムバナジウム鋼全長(mm)25質量(g)18呼び番号E10モデルTX20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする