曜日別特売
003880 ホールディングファンクションソケット Belt 1A(6角タイプ) Wera 39213713

 

003880 ホールディングファンクションソケット Belt 1A(6角タイプ) Wera 39213713
003880 ホールディングファンクションソケット Belt 1A(6角タイプ) Wera 39213713
003880 ホールディングファンクションソケット Belt 1A(6角タイプ) Wera 39213713
003880 ホールディングファンクションソケット Belt 1A(6角タイプ) Wera 39213713

ホールディングファンクションソケット Belt 1A(6角タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39213713品番003880
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ソケット内容(mm)4、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10、13、ナットエキストラクター差込角(mm)6.35ソケット形状6角付属品収納用ベルトトラスコ品番116-3242材質特殊工具鋼全長(mm)23質量(g)500入組点数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする