曜日別特売
003882 ホールディングファンクションヘックスローブソケット Belt A3 Wera 39213738

003882 ホールディングファンクションヘックスローブソケット Belt A3 Wera 39213738
003882 ホールディングファンクションヘックスローブソケット Belt A3 Wera 39213738
003882 ホールディングファンクションヘックスローブソケット Belt A3 Wera 39213738
003882 ホールディングファンクションヘックスローブソケット Belt A3 Wera 39213738
003882 ホールディングファンクションヘックスローブソケット Belt A3 Wera 39213738
003882 ホールディングファンクションヘックスローブソケット Belt A3 Wera 39213738
003882 ホールディングファンクションヘックスローブソケット Belt A3 Wera 39213738
003882 ホールディングファンクションヘックスローブソケット Belt A3 Wera 39213738
003882 ホールディングファンクションヘックスローブソケット Belt A3 Wera 39213738
003882 ホールディングファンクションヘックスローブソケット Belt A3 Wera 39213738

ホールディングファンクションヘックスローブソケット Belt A3

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード39213738品番003882
参考基準価格(税別)¥16,050販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ソケット内容(mm)TX8、TX9、TX10、TX15、TX20、TX25、TX27、TX30、TX40差込角(mm)6.35ソケット形状ヘックスローブ付属品収納用ベルトトラスコ品番116-3250材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)500入組点数9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする