曜日別特売
004966 絶縁ラチェットハンドル Wera 39213765

004966 絶縁ラチェットハンドル Wera 39213765
004966 絶縁ラチェットハンドル Wera 39213765
004966 絶縁ラチェットハンドル Wera 39213765
004966 絶縁ラチェットハンドル Wera 39213765
004966 絶縁ラチェットハンドル Wera 39213765
004966 絶縁ラチェットハンドル Wera 39213765
004966 絶縁ラチェットハンドル Wera 39213765
004966 絶縁ラチェットハンドル Wera 39213765
004966 絶縁ラチェットハンドル Wera 39213765

絶縁ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード39213765品番004966
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
差込角(mm)9.5トラスコ品番125-6397材質特殊工具鋼歯数80全長(mm)222質量(g)352
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする