曜日別特売
004954 絶縁ソケット3/8 Wera 39213826

絶縁ソケット3/8

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)10
二面幅(mm)19.4
内容量1個注文コード39213826品番004954
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
差込角(mm)9.5二面幅(mm)19.4トラスコ品番125-6384質量(g)41対辺寸法(mm)10材質特殊工具鋼全長(mm)46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする